日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:3.86mm●幅:14mm●深さ:7.57mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43025
注文コード
49576118
品番
43025-0208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:3.86mm●幅:14mm●深さ:7.57mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43025
RoHS指令(10物質対応)
対応