日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:70058、71851●長さ:50.77mm●幅:15.24mm●深さ:5.05mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70450
注文コード
49576136
品番
22-55-2403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:70058、71851●長さ:50.77mm●幅:15.24mm●深さ:5.05mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:70450
RoHS指令(10物質対応)
対応