Molex 圧着コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:11.8mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149注文コード49576267品番503149-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:1.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●併用可能製品:502579圧着端子(24-28 AWG用)、503429圧着端子(26-30 AWG用)●長さ:11.8mm●幅:8.6mm●深さ:8.95mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:503149RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする