日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1500個)
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:7.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:18.92mm●幅:35.56mm●深さ:11.53mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43180
注文コード
49576328
品番
43180-1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:7.5mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:PCBマウント●長さ:18.92mm●幅:35.56mm●深さ:11.53mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:43180