※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ショートスロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
102.5
42.5
52.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49576957
品番
XS100-SL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
材質
本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製
寸法L(mm)
282
寸法H(mm)
102.5
全長(m)
2
適合種別
XS100P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください