曜日別特売
XS40-SL-S ショートスロープ 未来工業 49576966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートスロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)42.5
内容量1セット注文コード49576966品番XS40-SL-S
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質本体:アルミ製、滑り止め:軟質PVC製寸法L(mm)117寸法H(mm)42.5全長(m)2適合種別XS40P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする