CD2520-68 ワックスコード LUMEX 49578576

ワックスコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1巻(50m)注文コード49578576品番CD2520-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
グリーン長さ(m)50サイズ(Φmm)2材質綿色番68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする