LUMEX
ワックスコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
紺
黒
グリーン
紺
エンジ
赤
こげ茶
茶
濃いベージュ
生成
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49578585
品番
CD2520-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
紺
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
2
材質
綿
色番
58