内容量1リール(10個)仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V●シリーズ:CLIK-Mate●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:502494●Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. CLIK-Mate 2.00 mm SMT基板レセプタクルは、堅牢設計で、CLIK-Mate 2.00 mmレセプタクルハウジング用に設計されています。このCLIK-Mate SMTレセプタクルは、デュアルインナーポジティブロック機構を準え、完全にかん合したときにカチっと音がします。このCLIK-Mateレセプタクルのハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングを備えています。コネクタハウジングのピックアンドプレースエリアは平らになっており、基板に容易に自動配置できます。強化金属はんだタブは、しっかりと基板を保持し、はんだ接合部のストレインリリーフになります。このCLIK-Mate基板レセプタクルは音叉型端子設計で、電気的にしっかりと接続でき、挿入に必要な力が小さく、スタッビングを防止します。. Molex 2.00 mm CLIK-Mate SMT基板レセプタクル. 堅牢設計 しっかりかん合するデュアルインナーポジティブロック機構 誤かん合防止用の極性機能 しっかり基板を保持するための金属製はんだタブ 電気的にしっかり接続するための音叉型端子設計チューニングフォーク 基板に自動的に配置するためのピックアンドプレースエリア. 用途. このCLIK-Mate 2.00 mmコネクタは、複数の産業の幅広い用途に適しています。用途には、自動車のヘッドランプ、車内ミラー、産業用スキャナ、スマートグリッドメータ、LEDライトモジュール、医療用患者モニタ、手術用機器、LCD / TVパネルなどがあります。注文コード49578638品番502494-0270