LUMEX
ワックスコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
茶
茶
紺
チョコ
グリーン
生成
黄
エンジ
黒
ベージュ
赤
こげ茶
濃いベージュ
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
49578664
品番
CD2530-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
茶
長さ(m)
50
サイズ(Φmm)
3
材質
綿
色番
46