曜日別特売
CD2530-48 ワックスコード LUMEX 49578795

ワックスコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
こげ茶
内容量1巻(50m)注文コード49578795品番CD2530-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
こげ茶長さ(m)50サイズ(Φmm)3材質綿色番48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする