曜日別特売
R2516-02 ワックスコード段染(テグス入り) LUMEX 49578838

ワックスコード段染(テグス入り)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
グリーン/ワイン/紺
内容量1巻(50m)注文コード49578838品番R2516-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

グラデーションの綺麗なコードです。

グリーン/ワイン/紺長さ(m)50サイズ(Φmm)1.6材質綿 ナイロン(テグス)色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: トンボ玉をネックレスにするにあたって使用する
製造業

一時品切れか取扱い終了になっていたと思うのですが復活していたので安心しました。以前あった青系だけのグラデーションより落ち着いた色調で使いやすいです。正直緑から赤紫になる部分はあまり好きじゃないのですが紫から青、青から緑への部分はとてもきれいです。そう頻繁に購入するほど大量に消費はしないのですが、無くなったらその都度補充したいのでなるべく欠品にならないで欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする