内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:4455●KK PC基板コネクタ、ボトムエントリソケット、4455シリーズ. KK PC基板コネクタ製品、ボトムエントリソケット、KKピンヘッダシリーズとかん合: 4030シリーズ(代表品番) ; 453-145 453-145 4049シリーズ(代表品番) ; 453-139 453-139 42375シリーズ(代表品番) ; 720-5637 720-5637注文コード49578866品番22-17-3102