38-00-1430 Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex) 49578884

Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:4455●KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、4455シリーズ. KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、KKピンヘッダシリーズとかん合する4455シリーズ 4049シリーズ(代表品番) ; 453-139 453-139 42375シリーズ(代表品番) ; 720-5637 720-5637 及び70021シリーズのオスSL端子(代表品番) ; 670-6262 670-6262注文コード49578884品番38-00-1430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:4455●KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、4455シリーズ. KK PC基板コネクタ、トップエントリソケット、KKピンヘッダシリーズとかん合する4455シリーズ 4049シリーズ(代表品番) ; 453-139 453-139 42375シリーズ(代表品番) ; 720-5637 720-5637 及び70021シリーズのオスSL端子(代表品番) ; 670-6262 670-6262RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする