LUMEX
ワックスコード段染
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
グリーン/ワイン/紺
グリーン/ワイン/紺
茶/エンジ/グリーン
茶/チョコ/ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
49578953
品番
R2551-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
グラデーションの綺麗なコードです。
色
グリーン/ワイン/紺
長さ(m)
30
サイズ(Φmm)
5
材質
綿
色番
2