曜日別特売
UCL15 ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ) 49579093

ワックスコード 太

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
明るいグリーン
明るいグリーン
赤茶
モカ茶
黄緑
深緑
ピンク
花紺
水色
グリーン
Sピンク
ワイン
こげ茶
生成
ベージュ
オーク
からし
キャメル
グレー
濃いグレー
内容量1巻(30m)注文コード49579093品番UCL15
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。

明るいグリーン長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿色番15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579233
2021-03-08
用途: 製品仕上げ
卸売・小売業

2/23(2/24扱い)に購入し発送は3/5でした。
商品はとても良いものですが、納期が守られなく残念でした。
お急ぎの方は覚悟の上で購入された方が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49579258
2020-05-14
用途: アパレル小物の製作
卸売・小売業

なかなかこの様な微妙な色は他になく重宝しております。良い色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする