44812-0003 Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex) 49579164

Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2880個)仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:真鍮合金●シリーズ番号:44812●カナダ・米国CSA認定. Molex 44812シリーズ2.54 mm KK低プロファイル. Molex KK 254基板レセプタクルは、標準のKKコネクタに比べて高さが全体的に50 %低くなっています。この耐熱ナイロン製の低プロファイルKK 254基板レセプタクルは、電流容量も5 A/極と大きくなっています。 KK 254基板レセプタクルは、1つのコネクタに上下のコネクタエントリを兼ね備えています。. 高さが4.5 mmと低く、基板を近接してスタッキング可能 動作温度: 最高+105 ℃ 表面実装対応 既存の標準のKK 2.54 mmボトムエントリ基板レイアウトを改良注文コード49579164品番44812-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 254●コンタクト材質:真鍮合金●シリーズ番号:44812●カナダ・米国CSA認定. Molex 44812シリーズ2.54 mm KK低プロファイル. Molex KK 254基板レセプタクルは、標準のKKコネクタに比べて高さが全体的に50 %低くなっています。この耐熱ナイロン製の低プロファイルKK 254基板レセプタクルは、電流容量も5 A/極と大きくなっています。 KK 254基板レセプタクルは、1つのコネクタに上下のコネクタエントリを兼ね備えています。. 高さが4.5 mmと低く、基板を近接してスタッキング可能 動作温度: 最高+105 ℃ 表面実装対応 既存の標準のKK 2.54 mmボトムエントリ基板レイアウトを改良RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする