曜日別特売
UCM16 ワックスコード 中 INAZUMA(イナズマ) 49579364

ワックスコード 中

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピンク
ピンク
赤茶
モカ茶
黄緑
深緑
明るいグリーン
花紺
水色
グリーン
Sピンク
ワイン
こげ茶
生成
ベージュ
オーク
からし
キャメル
グレー
濃いグレー
内容量1巻(30m)注文コード49579364品番UCM16
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。

ピンク長さ(m)30サイズ(Φmm)3材質綿色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49579468
2020-04-27
用途: ハンドメイドサコッシュのショルダー紐に
その他業種

ハンドメイドサコッシュの紐をいつもクラフトショップで10メートル1000円で購入していましたが、こちらはほぼ同じもので30メートルこのお値段でびっくりしました!コスパ最高です。
ただ、厚紙のようなものに巻かれている為、紐に折り目がついてしまっているのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする