87568-1693 Molex 基板接続用ソケット MILLI-GRID シリーズ 日本モレックス(molex) 49579679

Molex 基板接続用ソケット MILLI-GRID シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード49579679品番87568-1693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●定格電圧:125 V●シリーズ:Milli-Grid●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:87568●Molex 2.00 mm Milli-Grid IDCレセプタクル - 87568シリーズ. 87568シリーズ2列Milli-Grid高密度IDCレセプタクルは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。このMilli-Grid IDCレセプタクルは、上部ハウジングが取り付け済みで、カバーとベースの位置を精密に決められます。挿入点が早目でワイピングアクションの長いシングルビームコンタクトでコンタクトの信頼性を高められます。これらのレセプタクルには、誤かん合を防止するセンター極性化キー付き、しっかりとかん合接続するためのロッキングランプ付き、サイドラッチ付きのタイプがあります。ケーブル保持力を強化する別売りのストレインリリーフも用意されています。. 品番87568-xx63: プレーンデザイン 品番87568-xx73: センターロッキングランプ付き 品番87568-xx93: センター極性化キー及びサイドラッチ付き. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 上側ハウジング取り付け済み ワイピングアクションの長いシングルビームコンタクト センター極性キーで誤かん合を防止 センターロッキングランプによるしっかりとしたかん合接続 サイドラッチ ストレインリリーフは別売り. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする