日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(190個)
仕様
シリーズ番号:53649●ピッチ:0.635mm●コンタクト数:100●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:100 V
注文コード
49580458
品番
53649-1074-TR190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:53649●ピッチ:0.635mm●コンタクト数:100●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:100 V