日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ番号:89400●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●垂直ヘッダ、89400シリーズ. 87369シリーズハウジングとかん合します。
注文コード
49580573
品番
89400-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:89400●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●垂直ヘッダ、89400シリーズ. 87369シリーズハウジングとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応