曜日別特売

Molex 基板接続用ヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(250個)仕様シリーズ番号:53398●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジングはロッキングウィンドウを備えており、これが圧着ハウジングのラッチランプ2個とかん合して摩擦ロック機構を完成させます。この摩擦ロックによってかん合が確実に接合され、かん合が取り扱い不備や振動で誤って外れないようになります。SMT PicoBladeヘッダははんだタブを備えており、これが基板上での確実な保持を実現すると共に、SMTはんだテールのストレインリリーフとして働きます。また、取り扱い不備によってはんだ接合部がひび割れ起こすことを予防するのにも役立ちます。垂直取り付け品とライトアングル取り付け品があります。. 特長と利点. コンパクトな1.25 mmピッチ設計で電流容量1 A 2.00 mmピッチ品に比べて基板面積を最大45 %節約 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 はんだタブで基板をしっかり保持(SMT品). 製品用途の情報. PicoBlade 1.25 mm相互接続システムは、高密度ハーネス用途向けです。主な用途は、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセス制御、医療機器での患者監視です。注文コード49580625品番53398-1171-TR250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ番号:53398●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:11●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジングはロッキングウィンドウを備えており、これが圧着ハウジングのラッチランプ2個とかん合して摩擦ロック機構を完成させます。この摩擦ロックによってかん合が確実に接合され、かん合が取り扱い不備や振動で誤って外れないようになります。SMT PicoBladeヘッダははんだタブを備えており、これが基板上での確実な保持を実現すると共に、SMTはんだテールのストレインリリーフとして働きます。また、取り扱い不備によってはんだ接合部がひび割れ起こすことを予防するのにも役立ちます。垂直取り付け品とライトアングル取り付け品があります。. 特長と利点. コンパクトな1.25 mmピッチ設計で電流容量1 A 2.00 mmピッチ品に比べて基板面積を最大45 %節約 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 はんだタブで基板をしっかり保持(SMT品). 製品用途の情報. PicoBlade 1.25 mm相互接続システムは、高密度ハーネス用途向けです。主な用途は、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセス制御、医療機器での患者監視です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする