日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ番号:44764●ピッチ:3mm●コンタクト数:24●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V
注文コード
49581106
品番
44764-2401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:44764●ピッチ:3mm●コンタクト数:24●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応