日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(650個)
仕様
シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 Vrms ac/dc
注文コード
49581316
品番
560020-0220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 Vrms ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応