日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ番号:501920●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:垂直●テールピン長:0.5mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:500mA
注文コード
49581736
品番
501920-4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:501920●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:垂直●テールピン長:0.5mm●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金, 錫●定格電流:500mA
RoHS指令(10物質対応)
対応