内容量1袋(1600個)仕様シリーズ番号:53728●ピッチ:6.5mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:600 V●6.50 mmワイヤ対基板ヘッダ - シリーズ53728. 6.50 mmワイヤ対基板ヘッダには、取り付けを補助し、確実なかん合を実現するインナーポジティブロックが備わっています。 このワイヤ対基板ヘッダでは、スタンドオフによってフラックスのはい上がりを防止し、位置決めペグによって正確な配置と極性を実現します。 このワイヤ対基板ヘッダは、51142シリーズワイヤ対基板レセプタクル(代表品番720-6738)とかん合します。注文コード49581885品番53728-0419