UVEX(ウベックス)
エヌケー 2722
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
49582058
品番
6021370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
用途
耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。
色
オレンジ
サイズ
XL
全長(cm)
26
耐熱温度(℃)
100
トラスコ品番
819-9346
材質
手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
厚さ(mm)
1.1~1.6
質量(g)
129
規格
EN388(3243)、EN407(X1XXXX)
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25.4
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4