UVEX(ウベックス)
プロファグリップ PB27MG
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
49582173
品番
8967570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途
鉱物油業界。化学業界。運搬業者。
色
ブラック
サイズ
XL
全長(cm)
26
耐溶剤性
石油系溶剤
トラスコ品番
819-9447
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)
質量(g)
169
規格
EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25.4
溶剤
不使用
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
各種認証
EN374認証品