曜日別特売
560020-0720 Molex 基板接続用ヘッダ 日本モレックス(molex) 49582323

Molex 基板接続用ヘッダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(650個)仕様シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●定格電圧:125 Vrms ac/dc注文コード49582323品番560020-0720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:7●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●定格電圧:125 Vrms ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする