日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ DURACLIKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(700個)
仕様
シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:502352●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:125 V
注文コード
49584274
品番
502352-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:502352●ピッチ:2mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:125 V
RoHS指令(10物質対応)
対応