Molex 基板接続用ヘッダ DURACLIKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:15●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:125 Vrms ac/dc●Molex DuraClik? 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik? 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik? PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 この2 mm DuraClik?基板ヘッダの特長には、他にも正確なかん合のための極性化やキーイング、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステムなどがあります。 この2.0 mm DuraClik?基板ヘッダコネクタの主な用途には、自動車、産業、工業オートメーション、照明などがあります。 かん合コネクタについては、Molex 502351 / 560123 / 505151シリーズのDuraClik?圧着ハウジングを参照してください。注文コード49584317品番560020-1520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:15●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:125 Vrms ac/dc●Molex DuraClik? 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik? 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik? PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 この2 mm DuraClik?基板ヘッダの特長には、他にも正確なかん合のための極性化やキーイング、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステムなどがあります。 この2.0 mm DuraClik?基板ヘッダコネクタの主な用途には、自動車、産業、工業オートメーション、照明などがあります。 かん合コネクタについては、Molex 502351 / 560123 / 505151シリーズのDuraClik?圧着ハウジングを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする