日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ DURACLIKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2600個)
仕様
シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 V ac/dc
注文コード
49584387
品番
5600200620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 V ac/dc