内容量1袋(10個)仕様シリーズ:DuraClik●シリーズ番号:560020●ピッチ:2mm●コンタクト数:8●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:125 V ac/dc●Molex DuraClik? 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik? 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik? PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 この2 mm DuraClik?基板ヘッダの特長には、他にも正確なかん合のための極性化やキーイング、「カチッ」という音で確実なかん合を確認できる内部ポジティブロックシステムなどがあります。 この2.0 mm DuraClik?基板ヘッダコネクタの主な用途には、自動車、産業、工業オートメーション、照明などがあります。 かん合コネクタについては、Molex 502351 / 560123 / 505151シリーズのDuraClik?圧着ハウジングを参照してください。注文コード49584414品番560020-0820