日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ Mega-Fitシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(2個)
仕様
シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:76829●ピッチ:5.7mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅●定格電圧:600 V dc、600 V ac
注文コード
49586697
品番
76829-0104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:76829●ピッチ:5.7mm●コンタクト数:4●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅●定格電圧:600 V dc、600 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応