設定情報
販売価格(税別)¥1,531~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】ウレタン50°

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ウレタン50° (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。

注文コード49587983 用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・50 比重1.24 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h) 反撥弾性(%)31 引裂き強度(kN/m)28.6 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※食品衛生試験には適合しません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49587983
2022-11-25
用途:
材料の選定サンプルに使用
製造業

ゴム硬度がカタログに掲載されているので、大きな範囲の選定ができました。購入して現品での確認ができ効率的でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする