日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:43650●ピッチ:3mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:縦型ヘッダ●定格電圧:600 V
注文コード
49588553
品番
43650-0319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
282
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:43650●ピッチ:3mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:縦型ヘッダ●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応