曜日別特売
3050C エクストリームクリーン SMSJapan 49593407

エクストリームクリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2.6kg×4本)注文コード49593407品番3050C
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

洗浄力No.1を誇る究極の前処理剤

液性アルカリ性pH10.5タイプ粉末容量(kg)2.6希釈倍率65倍施工面積(m2)3380繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする