曜日別特売
3145C O2プラス SMSJapan 49593522

O2プラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3.17kg×4本)注文コード49593522品番3145C
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

洗浄力強化剤
前処理・回収剤に添加

液性アルカリ性pH10容量(kg)3.17希釈倍率前処理剤:100倍、回収剤:320倍繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする