SMSJapan
バックアウト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(3.8L×4本)
注文コード
49593924
品番
G-034
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
酵素の力で臭いを元から消臭
pH
7.5
液性
中性
容量(L)
3.8
希釈倍率
原液使用
繰り返し・詰め替え
対応