内容量1袋(5個)仕様シリーズ:MLX●シリーズ番号:42002●ピッチ:6.35mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:20A●MLX電源コネクタヘッダ - 42002シリーズ. 6.35 mmピッチMLXシリーズ42002縦型電源コネクタは、白色のUL 94V-0定格のポリエステル製で、スズ(Sn)めっきが施されたコンタクトが付いています。注文コード49593925品番10-84-5030