曜日別特売
105309-1202 Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit 日本モレックス(molex) 49594056

Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:Nano-Fit 、 シリーズ番号:105309 、 ピッチ:2.5mm 、 コンタクト数:2 、 行数:1 、 ボディ向き:垂直 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:真鍮 、 定格電圧:300 V 、 品番105309-120x及び105310-120xはキンク処理ピン付き. Molex 2.5 mm Nano-Fitワイヤ対基板ヘッダ. Nano-Fitワイヤ対基板ヘッダで、端子は2.5 mm間隔で完全に絶縁されています。 これらのNano-Fit基板ヘッダは、市場で最小の完全絶縁ヘッダです。基板スペースを最大69 %節約します。 これらのヘッダは、コンパクトパッケージとタイトなピッチに最適な電流密度を組み合わせ、幅広い用途で柔軟な設計が可能になります。 これらのNano-Fit基板ヘッダはコンタクト間が完全に絶縁されており、アーク放電を防止します。 また、完全絶縁により、取り扱いやかん合時のコンタクト損傷も防止され、異物による短絡リスクが軽減されます。 2.5 mm Nano-Fit基板電源ヘッダはスクーププルーフ設計になっており、誤かん合や取り外し時のコンタクトの損傷が防止されています。 ハウジングは正確なかん合を支援し、ずれを防止するための極性化とキーイングを備えているので、不適切な取り付けによるエラーを防止できます。 ポジティブロック機構により、かん合するNano-Fitレセプタクルコネクタとの接続がしっかりと固定されます。 かん合が完了するとカチッと音がして分かります。 誤かん合の場合も触覚フィードバックで分かるようになっています。 これらのNano-Fitヘッダは、液晶ポリマーハウジングを備え、最高260 ℃の温度に耐えます。 この特性によりリフロー処理に使えるので、コストを大幅に節約できます。. 特長と利点:. コンパクトサイズと小さなフットプリント - 基板スペースを69 %節約する設計 完全絶縁された接触部 スクーププルーフコンタクト しっかりと接続するためのポジティブロック 音で分かるかん合完了 誤かん合時の触覚フィードバック 正確に配置するための極性とキーイング リフロープロセス対応. 用途. これらのNano-Fitコネクタは、コンパクトサイズで電流密度が最適化されているため、さまざまな分野の幅広い用途に適合します。 家電: 冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー 通信及びネットワーク: サーバー及びハブ 車載: 車内電気製品、照明 照明: 家庭用照明及びバラスト 航空宇宙及び防衛: C4ISR 産業: 食品飲料及び組み立てライン機器 医療: 患者ケア機器及び医療IT
注文コード
49594056
品番
105309-1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
シリーズ:Nano-Fit 、 シリーズ番号:105309 、 ピッチ:2.5mm 、 コンタクト数:2 、 行数:1 、 ボディ向き:垂直 、 シュラウド/アンシュラウド:シュラウド 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:真鍮 、 定格電圧:300 V 、 品番105309-120x及び105310-120xはキンク処理ピン付き. Molex 2.5 mm Nano-Fitワイヤ対基板ヘッダ. Nano-Fitワイヤ対基板ヘッダで、端子は2.5 mm間隔で完全に絶縁されています。 これらのNano-Fit基板ヘッダは、市場で最小の完全絶縁ヘッダです。基板スペースを最大69 %節約します。 これらのヘッダは、コンパクトパッケージとタイトなピッチに最適な電流密度を組み合わせ、幅広い用途で柔軟な設計が可能になります。 これらのNano-Fit基板ヘッダはコンタクト間が完全に絶縁されており、アーク放電を防止します。 また、完全絶縁により、取り扱いやかん合時のコンタクト損傷も防止され、異物による短絡リスクが軽減されます。 2.5 mm Nano-Fit基板電源ヘッダはスクーププルーフ設計になっており、誤かん合や取り外し時のコンタクトの損傷が防止されています。 ハウジングは正確なかん合を支援し、ずれを防止するための極性化とキーイングを備えているので、不適切な取り付けによるエラーを防止できます。 ポジティブロック機構により、かん合するNano-Fitレセプタクルコネクタとの接続がしっかりと固定されます。 かん合が完了するとカチッと音がして分かります。 誤かん合の場合も触覚フィードバックで分かるようになっています。 これらのNano-Fitヘッダは、液晶ポリマーハウジングを備え、最高260 ℃の温度に耐えます。 この特性によりリフロー処理に使えるので、コストを大幅に節約できます。. 特長と利点:. コンパクトサイズと小さなフットプリント - 基板スペースを69 %節約する設計 完全絶縁された接触部 スクーププルーフコンタクト しっかりと接続するためのポジティブロック 音で分かるかん合完了 誤かん合時の触覚フィードバック 正確に配置するための極性とキーイング リフロープロセス対応. 用途. これらのNano-Fitコネクタは、コンパクトサイズで電流密度が最適化されているため、さまざまな分野の幅広い用途に適合します。 家電: 冷蔵庫、洗濯機、ドライヤー 通信及びネットワーク: サーバー及びハブ 車載: 車内電気製品、照明 照明: 家庭用照明及びバラスト 航空宇宙及び防衛: C4ISR 産業: 食品飲料及び組み立てライン機器 医療: 患者ケア機器及び医療IT
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする