日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-CLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1100個)
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501331●ピッチ:1mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:1A●1列PicoClasp?
注文コード
49594467
品番
501331-1207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501331●ピッチ:1mm●コンタクト数:12●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電流:1A●1列PicoClasp?
RoHS指令(10物質対応)
対応