日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-CLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501571●ピッチ:1mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:1A●2列PicoClasp(TM)
注文コード
49594485
品番
501571-2007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501571●ピッチ:1mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:1A●2列PicoClasp(TM)
RoHS指令(10物質対応)
対応