内容量1袋(5個)仕様シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501190●ピッチ:1mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電流:1A●Molex 1.00 mm PicoClasp?2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp? 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp? 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp?ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオス基板実装PicoClasp?コネクタの一般的用途には、フラットパネルディスプレイ(FPD)、ノートPC、その他のコンピュータデバイスが含まれます。 かん合するコネクタについては、シリーズ501189 PicoClasp? 1.00 mm電線対基板ハウジング(代表品番 ; 188-715 188-715 )を参照注文コード49594503品番501190-2027