日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ PICO-CLASPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(800個)
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501571●ピッチ:1mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:50 V ac/dc●2列PicoClasp?
注文コード
49594528
品番
501571-3007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:501571●ピッチ:1mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:50 V ac/dc●2列PicoClasp?
RoHS指令(10物質対応)
対応