商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様シリーズ:SlimStack 、 シリーズ番号:502430 、 ピッチ:0.4mm 、 コンタクト数:26 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 コネクタシステム:基板対基板 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 UL 94V-0. 0.4 mm基板対基板コネクタ. 全体寸法が業界最小の超小型基板対基板コネクタで、小型化し続けているモバイルデバイスの非常に狭い基板対基板用途に対応できるように設計されています。. 定格電流0.3 A、50 V 接触抵抗80 mΩ(最大) 絶縁抵抗100 MΩ(最小) 信頼性の高い電気コンタクト 一体型のアース用はんだタブ 金めっきコンタクト 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ 耐久性: 30回注文コード49595614品番502430-2610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。