商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様シリーズ:SlimStack●シリーズ番号:53885●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:40●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:500mA●SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクル. SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルは2列、SMT、垂直基板対基板コネクタです。 かん合時のSlimStack? 53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルのスタッキングの高さは2.50 mmです。注文コード49595815品番53885-0408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。