日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(61個)
仕様
シリーズ:SL●シリーズ番号:70555●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:250 V
注文コード
49596068
品番
70555-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SL●シリーズ番号:70555●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ヘッダ●定格電圧:250 V
RoHS指令(10物質対応)
対応