曜日別特売

Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:70634●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●2.54 mmピッチSLヘッダ、低プロファイル、SMT、ライトアングル - 70634シリーズ. 端子のかん合部に金めっきを施したMolex SL 70634シリーズSMT単列ライトアングルヘッダ製品です。 Gハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5928 679-5928 を参照してください。 Aハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照してください。 Nハウジングかん合については、代表品番 ; 670-3963 670-3963 を参照してください。注文コード49596305品番1591-7060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:70634●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●2.54 mmピッチSLヘッダ、低プロファイル、SMT、ライトアングル - 70634シリーズ. 端子のかん合部に金めっきを施したMolex SL 70634シリーズSMT単列ライトアングルヘッダ製品です。 Gハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5928 679-5928 を参照してください。 Aハウジングかん合については、代表品番 ; 679-5906 679-5906 を参照してください。 Nハウジングかん合については、代表品番 ; 670-3963 670-3963 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする