曜日別特売

Molex 基板接続用ヘッダ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:74099●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:250 V●SLヘッダ、表面実装、単列、垂直型 - 74099シリーズ. 次の端子のかん合部金めっき及びスズめっきと互換性のあるMolex SL 74099シリーズSMT単列垂直型ヘッダ製品です。 ; 808-4270 808-4270 3極、金めっき ; 808-4273 808-4273 4極、金めっき ; 808-4277 808-4277 6極、金めっき ; 808-4286 808-4286 3極、スズめっき ; 808-4289 808-4289 6極、スズめっき Gハウジングかん合については、代表品番 ; 678-3152 678-3152 を参照してください。注文コード49596314品番74099-0626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:SL●シリーズ番号:74099●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:250 V●SLヘッダ、表面実装、単列、垂直型 - 74099シリーズ. 次の端子のかん合部金めっき及びスズめっきと互換性のあるMolex SL 74099シリーズSMT単列垂直型ヘッダ製品です。 ; 808-4270 808-4270 3極、金めっき ; 808-4273 808-4273 4極、金めっき ; 808-4277 808-4277 6極、金めっき ; 808-4286 808-4286 3極、スズめっき ; 808-4289 808-4289 6極、スズめっき Gハウジングかん合については、代表品番 ; 678-3152 678-3152 を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする